※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
100
粒度
1000
注文コード
19509641
品番
NFH-100-25-12.7-#1000-8A
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)
25
粒度
1000
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
硬度
8A
外径(Φmm)
100
適合用途
鏡面