※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFH-100-25-12.7-#150-10A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19509729 NFH-100-25-12.7-#150-10A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19509729

ユニロンフラップホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 外径(Φmm)100 粒度150 注文コード19509729 品番NFH-100-25-12.7-#150-10A
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外径・粒度・内容量など356種類から選べます 他の種類を見る

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。

幅(mm)25 粒度150 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 硬度10A 外径(Φmm)100 適合用途鏡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする