EB9823 壁紙 EBクロス(織物調) サンゲツ 19509787

壁紙 EBクロス(織物調)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19509787 品番EB9823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は1124種類から選べます 他の種類を見る

ビニルクロスに比べて、原料/生産過程でのCO2排出量を約40%削減。
重量を約40%カットし、運搬時のコストを削減します。
廃棄時は固形燃料化などよりサーマルリサイクルとしての利用が可能です。
シックハウスの原因とされる厚生労働省室内濃度指針値策定13物質を使用していないため、残留T-VOCがほとんど検出されません。
ビニルクロスに比べて、柔軟性に優れ、下地の歪み、ズレなども美しくカバーします。
ビニルクロスと比べて、手触り感がやさしい。
ピールアップ性が高く、張り替えの際もちぎれにくく、容易に剥がせます。
作業時の傷や汚れに強く、補修負荷軽減が期待できます。
折りジワ・たたみジワがつきにくい構造です。
生地に柔軟性がありますので出隅入隅にしっかりフィット。
柔軟性がありながら、スイッチ廻り・コーナーなどの日常生活の傷に対して優れた性能を発揮します。
EB加工により樹脂を高密度結合させることで、醤油やケチャップなどの食品、クレヨンや水性ペンなどの筆記用具、日常生活の汚れが拭き取りやすくなりました。

長さ(m)5 幅(cm)92 種別準不燃 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※糊はついていません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50092954
2023-07-05
用途:
サイト用撮影の背景に
その他業種

サイト出品の商品画像撮影時の背景に使っています。
底面置きにも、背面から底面へ立て掛けても使いやすいです。
本来の使い方ではないですが、撮影専用の物は高価なものもありますので、こちらの商品は柄も豊富なのでとても重宝いています。

対象商品:
50092963
2019-05-07
用途:
自宅に
黒木建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ホームセンターより安い、はりやすく満足です。のりがつきやすい

対象商品:
50096393
2017-11-21
用途:
壁紙の張替え

このシリーズの壁紙は何回か購入していますが、品質も張りやすさも問題なしです。

対象商品:
19511844
2016-04-26
用途:
リフォームに使用しました
あしびな 様 (サービス業)

安価で沖縄でも送料が無料なので助かりました。

対象商品:
50092945
2020-10-23
用途:
社内、木製扉(化粧板ハガレ、割れ)の張替
製造業

壁紙ロールの両端(なぜ片側ではないのだろう)が、折れ折れ、シワシワ
なので、端から使用したい人は、不適です。扉に張って、余りを切り落とすので、価格が安く、うまく張替出来れば、再購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする