※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFH-200-50-76.2-#1000-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19513177 NFH-200-50-76.2-#1000-6A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19513177

ユニロンフラップホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19513177 品番 NFH-200-50-76.2-#1000-6A
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ホイール自体の寿命が大きく延びます。

幅(mm)50 粒度1000 穴径(Φmm)76.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 硬度6A 外径(Φmm)200 適合用途鏡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする