※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19513195
品番
NFH-200-50-76.2-#1000-10A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)
50
粒度
1000
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径(Φmm)
76.2
硬度
10A
外径(Φmm)
200
適合用途
鏡面