曜日別特売
UFF15025-12.7-#320-K-H フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬) 19514297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(研磨輪)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)150注文コード19514297品番UFF15025-12.7-#320-K-H
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

粒度320穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150適合用途キズ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする