リューター(日本精密機械工作)
超硬カッター スパイラルカット
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています
仕様
スパイラルカット
軸径(Φmm)
6
内容量
1袋
全6種類を絞り込む
刃径(mm)
6
9.5
12.7
全長(mm)
50
52
54
56
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
20000
28000
角度(°)
60
90
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
角度(°)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81301949
K6736
56
15000
60
12.7
¥
4,780
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302089
K6746
54
15000
90
12.7
¥
4,780
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302150
K6744
50
28000
90
6
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302186
K6734
50
28000
60
6
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302256
K6735
56
20000
60
9.5
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302317
K6745
52
20000
90
9.5
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください