OB-7300 大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518607 OB-7300 大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518607 OB-7300 大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518607 OB-7300 大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518607 OB-7300 大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 19518607

大型バイク&ビッグスクーターハンドルカバー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード19518607 品番OB-7300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!
取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。
防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造
水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。
小物入れに便利なポケット付き
スイッチ操作が確認できる安心透明窓
型崩れしにくい中芯入り。

材質ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート 適合車種大型スクーター〜ビッグバイク
注意
※一部、特殊ハンドルには取り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19518607
2023-12-24
用途:
寒い日のオートバイに乗る時
その他業種

冬場の必需品で重宝しています。
昨年からGB400TTで使用していますが、右側の着脱時にブレーキランプ接続端子が外れる可能性がありますので、着脱後はブレーキの点灯を確認した方がいいです。
高速道路走行時の風圧で、操作性を損なうことはありませんでした。
着脱も簡単なので使用時は付ける、不要な時は外すのが苦になりません。

対象商品:
19518607
2023-07-18
用途:
寒い日や雨の日、スクーターに乗る時に使用します。
製造業

寒い時や、雨の日など、100均の薄い手袋で充分です。

対象商品:
19518607
2022-11-07
用途:
通勤用のスクーターで使用。

大型バイク、BIGスクーター用でしたので、125CCのスクーターには取り付け出来ないのかも?と思い購入しました。
取り付け不可でした!
しかし、このサイズは他に無いサイズなので、加工すれば良い物になると思いマジックテープ部分を縫い足したり、ずれる部分はタコ糸で引っ張るなどして使い始めました。
良い感じで使えてます。
小物入れがついていますが、通勤用には必要性は感じません。邪魔にはならないので良いですけどね!!

対象商品:
19518607
2022-02-25
用途:
冬のバイク通勤

ミトン型を使用していたが、ホンダ車のウインカースイッチの位置(ホーンと位置が逆)では左ウインカーが出しづらく、何度か危ない思いをしたので、本製品を購入。
ウインカースイッチが直接操作でき、ハンドルカバーなし時とほぼ同じ操作性が得られた。取り付けも簡単かつミトン型よりガッチリ装着でき、防寒性も遜色なし。
耐久性はまだわからないが、よほど酷くなければ、安全のためにまた本製品を購入したいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
19518607
2022-03-13
用途:
オートバイ乗車時
その他業種

GB400TTに取り付けて問題なく使用できます。
脱着も簡単でした。
隙間からの冷気も気になることはありませんでした。
高速での使用は確認していませんが、市街地での走行で、極寒用グローブは不要になると思います。なので、自分的に操作性の安全性は高くなった感じです。
耐久性と雨中での使用はまだですが、期待できる感じです。

対象商品:
19518607
2021-11-10
用途:
バイクの防寒装備
製造業

二個目の注文です。
このハンドルカバー、布団の中に手を突っ込んでバイクに乗っているようでまったりした気持ちになります。
TW225/マジェスティS/モンキー125に取りつけてますが問題なしです。
レバーとグリップを穴に通すタイプはスロットルの動きに干渉してしまって問題あると思うがこの製品のように全体を覆うこのタイプはそんな問題がない。
しかもマジックテープで脱着が一瞬!ちょっと値段が高いけど買う価値あり。

1人が参考にしています
対象商品:
19518607
2020-11-10
用途:
寒い時期のバイクの手のかじかみ防止に
製造業

いや〜いいですね。
装着も大型スクターだけでなく、カウルのないバイクも装着可能です。
何よりも簡単に脱着でき、しかも防水、温かい季節は取ればいいわけですから本当に便利です。

対象商品:
19518607
2020-10-31
用途:
ツーリング
サービス業

ADV150に取り付けて素手で使用しても隙間風は感じられませんでした。80Km以上のスピードだと風圧でカバーが潰れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする