曜日別特売
FEH-100-10-10-S フェルトホイール ヤナセ(柳瀬) 19519285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトホイール

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)100穴径(Φmm)10幅(mm)10注文コード19519285品番FEH-100-10-10-S
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。

用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。幅(mm)10穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする