曜日別特売
CDS1FN160-850-K39 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-8~) SMC 19524723

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN160-8~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個ストローク(mm)850クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)オートスイッチ種類K39 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし注文コード19524723品番CDS1FN160-850-K39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,750

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)850タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類K39 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19524723CDS1FN160-850-K3953424865CDS2F160-850-K39CDS1FN160-850-K39 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 SMC 53424865標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8SMC1個
92,980
税込102,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする