※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フェルトホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19525296
品番
FEH-250-15-8-H
参考基準価格(税別)
¥28,310
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・幅
など
743
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途
そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
幅(mm)
15
穴径(Φmm)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
外径(Φmm)
250