曜日別特売
FEH-150-25-15.88-H フェルトホイール ヤナセ(柳瀬) 19525881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルトホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19525881品番FEH-150-25-15.88-H
参考基準価格(税別)¥15,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。

用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。幅(mm)25穴径(Φmm)15.88最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600外径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする