SG コットンディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード19526581 品番SG-CD100K
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。

穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 対応材質ステンレス、アルミ 外径(Φmm)100 適合用途鏡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする