※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRH5-180 スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬) 19526906 FRH5-180 スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬) 19526906 FRH5-180 スリットクラゲ 標準品 ヤナセ(柳瀬) 19526906

スリットクラゲ 標準品

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19526906 品番FRH5-180
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました

用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。 幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、ご注文の際はご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする