曜日別特売
SP-CT05RTBP26BK ハクバ プラスシェル シティ ロールトップバックパック26 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527098

本体

ハクバ プラスシェル シティ ロールトップバックパック26 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19527098品番SP-CT05RTBP26BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

機材を一覧しやすい全面開口に2気室の使い勝手も兼ね備えたロールトップの大容量バックパック。
背面アクセス構造にサイドアクセス機能を搭載。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。
上下2段構造の大容量設計、ボックス形状の仕切りを増やすことも可能。荷物を分けて収納することができます。
容量が拡張するロールトップタイプ。荷物が増えた場合の収納もラクラク。
16インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。

付属品中仕切り×6、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W260×H365×D20ブラック質量(g)約1550容量(L)約26内寸法(mm)カメラ収納部:約W310×H320×D180、上段収納部:約W310×H150×D180外寸法(mm)約W350×H500×D220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする