本体

ハクバ プラスシェル シティ ロールトップバックパック18 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19527107 品番 SP-CT05RTBP18GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機材を一覧しやすい全面開口に2気室の使い勝手も兼ね備えたロールトップの大容量バックパック。
背面アクセス構造にサイドアクセス機能を搭載。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。
上下2段構造の大容量設計、ボックス形状の仕切りを増やすことも可能。荷物を分けて収納することができます。
容量が拡張するロールトップタイプ。荷物が増えた場合の収納もラクラク。
16インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。

付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W250×H340×D20 グレー 質量(g)約1300 容量(L)約18 内寸法(mm)カメラ収納部:約W290×H230×D140、上段収納部:約W290×H220×D140 外寸法(mm)約W330×H480×D180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする