本体

ハクバ プラスシェル シティ ジップバックパック15 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19527141 品番 SP-CT05ZPBP15BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セキュリティ面に優れた背面アクセス構造に2気室の使い勝手も兼ね備えたシンプルデザインのバックパック。
大きく開く背面アクセス構造。バッグを地面に下ろすことなく機材へのアクセスが可能です。
上下2段構造で荷物を分けて収納することができます。上部は開口部とは別の上部ファスナーからもアクセス可能。
15インチ相当のノートPCスリーブ付き。PCバッグとしても使用可能。中仕切りを取り外せば旅行や出張などのビジネスシーンでも活躍。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。
背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。

付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W250×H360×D20 ブラック 質量(g)約1100 容量(L)約15 内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H210×D130、上段収納部:約W280×H210×D130 外寸法(mm)約W300×H450×D160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする