本体

ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19527159 品番 SP-CT05FPBP12BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大きく開くフラップトップと両サイドアクセス構造の2気室構造に左右再度アクセス機能を搭載したバックパック
上部は15インチ相当のPCスリーブやファスナーメッシュポケットで身の回り品などの収納に便利。
下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。
キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。
背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。

付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W240×H350×D20 ブラック 質量(g)約950 容量(L)約12 内寸法(mm)カメラ収納部:約W260×H220×D120、上段収納部:約W260×H180×D120 外寸法(mm)約W310×H430×D150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする