曜日別特売
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168

本体

SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168
SP-CT05TTBP11GY ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527168

ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード19527168品番SP-CT05TTBP11GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素早くアクセスが可能なカメラ収納部を備えたビジネスリュック風デザインのスリムなトートバックパック
上部は15インチ相当のPCスリーブや内ポケットで身の回り品などの収納に便利。
下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。フロントポケットは内ポケットとメッシュポケットで小物を整理して収納できます。
キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。
背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。

付属品中仕切り×2、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W245×H360×D20グレー質量(g)約820容量(L)約11内寸法(mm)カメラ収納部:約W290×H190×D105、上段収納部:約W290×H190×D100外寸法(mm)約W340×H410×D135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする