本体

ハクバ プラスシェル シティ トートバックパック11 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19527177 品番 SP-CT05TTBP11BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素早くアクセスが可能なカメラ収納部を備えたビジネスリュック風デザインのスリムなトートバックパック
上部は15インチ相当のPCスリーブや内ポケットで身の回り品などの収納に便利。
下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。フロントポケットは内ポケットとメッシュポケットで小物を整理して収納できます。
キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。
背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。ファスナーポケット付きで小物の収納も便利。

付属品中仕切り×2、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W245×H360×D20 ブラック 質量(g)約820 容量(L)約11 内寸法(mm)カメラ収納部:約W290×H190×D105、上段収納部:約W290×H190×D100 外寸法(mm)約W340×H410×D135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする