SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186

本体

SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186
SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186
SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186
SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186
SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186
SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186
SP-CT05MS8GY ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業 19527186

ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー8 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード19527186品番SP-CT05MS8GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプの大容量カメラバッグ。
広い開口部で見やすい収納部、15インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。
フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。
前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。
止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。
しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。

付属品中仕切り×2材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W340×H240×D20グレー質量(g)約800容量(L)約8内寸法(mm)カメラ収納部:約W320×H220×D120外寸法(mm)約W410×H260×D150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする