本体

ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19527220 品番 SP-CT05MS5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプのカメラバッグ。
広い開口部で見やすい収納部、11インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。
フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。
前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。
止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。
しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。

付属品中仕切り×2 材質ポリエステル、ターポリン 寸法(mm)PC収納部参考収容:約W265×H180×D15 ブラック 質量(g)約580 容量(L)約5 内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H180×D100 外寸法(mm)約W340×H220×D130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする