※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
錘負荷(号)8〜25
注文コード19527247
品番M-175・K
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子
ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。
「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。
糸絡みしにくいオールKガイド仕様。
「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。
軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。
S〜Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。
洗練された「新Xシリーズ」デザイン。
ダブルアルマイトナット採用。
利便性の高いセンターカット2PCS。