※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-175・K キスX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 19527265 H-175・K キスX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 19527265 H-175・K キスX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 19527265

キスX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)10〜35 注文コード19527265 品番H-175・K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は錘負荷など5種類から選べます 他の種類を見る

高感度グラスソリッド採用 操作性と感度に優れた本格8:2調子
ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造「ブレーディングX」採用で、見た目以上のパワーとコントロール性を備えた対象魚別ゲームロッド「X」シリーズ。信頼のダイワテクノロジー&ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた設計でクラス以上のポテンシャルを発揮する。数え切れない対象魚が存在する船釣りにおいて、より良い釣果を出すにはやはり専用竿の威力は大きい。
「キスX」は、15-20号オモリ程度の錘を使って船やボートでキスを釣るための専用設計。キス以外にカレイ・イシモチ・カサゴ・アイナメ・イイダコなどにも対応。
糸絡みしにくいオールKガイド仕様。
「ブレーディングX」ネジレを抑えるダイワ独自の強化構造。
軽量でフィット感に優れたエアスラッシュシート。
S〜Hのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。
洗練された「新Xシリーズ」デザイン。
ダブルアルマイトナット採用。
利便性の高いセンターカット2PCS。

付属品・ロッドベルト ・竿袋 全長(m)1.75 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)92 錘負荷(号)10〜35 先径(mm)1 標準自重(g)83 カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする