※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150m 1.2号 ハードコア X4 デュエル 19527308 150m 1.2号 ハードコア X4 デュエル 19527308 150m 1.2号 ハードコア X4 デュエル 19527308

ハードコア X4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻量150m サイズ1.2号 注文コード19527308 品番150m 1.2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は糸巻量・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

コシがあるから 「ルアー操作が簡単」 PEライン
Micro Pitch 4 Braided
ウルトラPEをマイクロピッチブレイデッド加工(4本組)した、強くコシがあって扱い易いPEライン。
Easy Power
PEならではの低伸度に優れ、運動伝達率がよく、細かなロッドワークやリーリング操作で効率よくルアーを動かすことが出来ます。

MG サイズ1.2号 直線強力(kg)9 標準直径(mm)0.191 最大強力(lb)20 糸巻量150m 標準強力(kg)6.6
注意
※ PEラインは想定外の力が加わった場合や、アワセやシャクリなど急激な加速度で衝撃を与え引っ張った場合、糸が切れることがあります。
※PEラインは環境保護の観点から、釣場へ捨てず持ち帰って処分してください。
※PEラインは高温場所や直射日光のあたる環境下で長時間放置しますと、強力が低下等します。ラインの保管はなるべく暗所低温場所にて保管して下さい。
※ PEラインは、表面の滑りが優れていますので、ノット作製時はしっかりと均等にテンションがかかるように締め込んで下さい。
※PEラインは、使用することにより劣化をします。染分けやマーキングカラーの長さは、荷重の掛かり方・使用状況によって多少の誤差が生じることがあります。目安としてお考えください。
※PEラインのためラベル表示は参考号柄です。リール糸巻量の大まかな目安としてください。
※素材の性質上、熱に弱いので、リールへの巻き取り時は低速で熱が なるべく発生しないように、濡れた布等でラインを挟み込んで巻いていただく事をおすすめ致します。
※ 環境衛生上、好ましくない素材は使用しておりませんが、手などの皮膚に付着した色は洗い落とし、決して口には含まないようにお願いいたします。
※ 市販のコーティング剤などには色やコーティングを落とす成分の含まれたものも有りますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする