※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6’0L ブレイクスルーゼロシールド ヴァルケイン 19527387 6’0L ブレイクスルーゼロシールド ヴァルケイン 19527387

ブレイクスルーゼロシールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19527387 品番6’0L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EVAグリップを採用した、新たなるハイパフォーマンスエントリーモデル!
【6’0L】スプーニング・クランキングにおける基本要素を凝縮したオールマイティモデル。ライトアクションでありながら様々なアプローチに対応。
【6’0ML】6'0Lに比べ、より操作性を重視し大型トラウトとの余裕をもったやり取りや遠距離攻略などにも対応するパワーを持ち合わせたハードテイストモデル。

その他【ガイド】8個 全長6'0"(ft) 全長(m)1.83 継数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする