※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード19527439
品番6’1ML-TS
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
DainsleiF シリーズ新章開幕!
ダーインスレイヴ の新たなネームドロッド「コードグライガン」。新章幕開けにふさわしい出来栄えのレギュラーモデル堂々誕生!
【6’1L】大きな反響を呼んだDainsleiF6'1L LTDをベースに、スプーニング・プラッキング・あらゆる状況に高次元で対応。様々なメソッドへの汎用性を追求したレギュラーファーストテーパーはクセの無いシャープな操作感に加え、魚の動きに機敏に追従するしなやかさを併せ持 つ。手にした瞬間に鼓動が高ぶるCodeGraiganシリーズの中核をなすオールラウンダーロッド!
【6’1UL】オールマイティを追求したCodeGraigan 6'1Lに比べ、特にティップセクションをしなやかに仕上げ、より繊細なアプローチを可能にした 6'1UL。ウルトラライトアクションのしなやかなティップを搭載しつつ、ベリー〜バット部分にはシャープな『張り』を持たせた快適な操作性 と、安定したキャスタビリティを実現。CodeGraigan 6'1ULがウルトラライトアクションの常識を覆す!
【6’1L-TS】ソリッドティップに求められる違和感の無い食い込みを重視しながら誰にでも扱いやすい軽快な使用感を追求。スプーニングからクラン キングといったリトリーブ主体のアプローチ全般を得意とし特にマイクロスプーンやマイクロクランク使用時に極上の操作性、フッキング性能 を発揮。軽快な使用感を活かしライトな『ミノーイング』、『ボトムアプローチ』までこなす汎用性の高いオールラウンダー。
【6’1ML-TS】ソリッドティップに求められる違和感の無い食い込みを重視しながら誰にでも扱いやすい軽快な使用感を追求。スプーニングからクラン キングといったリトリーブ主体のアプローチ全般を得意とし特にマイクロスプーンやマイクロクランク使用時に極上の操作性、フッキング性能 を発揮。軽快な使用感を活かしライトな『ミノーイング』、『ボトムアプローチ』までこなす汎用性の高いオールラウンダー。