※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W.L. スーパースナップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#2 シルバー 注文コード19527606 品番#2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

1970年代まで日本に輸入されていたスナップを復刻したのがこのウォーターランド・スーパースナップだ。#1〜#4にいたってはサイズごとにアーム軸を太めに変更し、強度を高めてどのメーカーのスナップよりも強靭なスナップとなっている。これなら、大型魚相手のソルトウォータージギングまで信頼して使うことができるはずだ。#00と#0は管釣り用の相軸ライトスナップ。

シルバー サイズ#2 内容(7g〜30g):15個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19527588
2026-02-27
用途:
ルアー釣り全般
自動車・二輪車・自転車関連業

針が伸びてもこのスナップが外れたことはありません。信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする