ヨリトレール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #2 レモン 注文コード19527719 品番7.5g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ラインのヨレで失敗を繰り返してきたアングラーに朗報だ。”コレで!!ヨリトレール”はスピニングリールの最大の弱点だったラインのヨレをたった1回か2回のキャストで完全に消し去ってくれるヨレ解消アイテムである。大物がかかった時にはドラグが滑り出すが、この時、魚を引き寄せるためにハンドルを巻くとさらにラインがよれ、そのヨレはラインスプールの奥底(キャスト分+ドラグが出た分)まで入り込んでしまう。こうなるとライン強度を低下させるばかりでなく、バックラッシュや糸絡みを生じさせ、ライントラブルの原因になるのだ。ラインがヨレたかな?と思ったら、コレで!!ヨリトレールを1〜2回キャストすれば簡単にラインのヨレは解消できるのだ。また、超大物がかかり、ラインがヨレヨレになっても、コレで!!ヨリトレールを3回ほどフルキャストし、速めのリトリープをくり返せばラインのヨレは解消するはずである。

#2 レモン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
スピニングリールの糸より取り
サービス業

スピニングリールでラインがヨレて来るとこれを結んで2〜3投すればヨレが綺麗になります。スピニングを長く使うとラインが絡み出しますが簡単に直せるので気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする