FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.4
注文コード
19527883
品番
AAE05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
2
全長(mm)
38
粒度
#600
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼