FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
注文コード
19528145
品番
ABE46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
8
全長(mm)
50
粒度
#140
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
85000
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼