曜日別特売
AAR45 ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 19528425

ダイヤモンド電着 ステンレス軸

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード19528425品番AAR45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刃径(Φmm)2刃長(mm)4粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3適合超硬合金、セラミックス、ガラス全長(mm)45砥粒ダイヤモンド結合剤電着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする