FSK(エフエスケー)
ダイヤモンド電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19528723
品番
ABR86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
10
粒度
#80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
85000
軸径(Φmm)
10
適合
超硬合金、セラミックス、ガラス
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
電着