FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN異形電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
16
先端径(mm)
6
注文コード
19528976
品番
BIE38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・先端径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
全長(mm)
70
粒度
#120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
先端径(mm)
6
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼