FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
15
注文コード
19529335
品番
BIR17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
15
粒度
#120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
適合
セラミックス、超硬合金、ガラス
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
先端径(mm)
13
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
電着