※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
全長(cm)100
注文コード19530117
品番#100L
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
トラブルレスなイカメタル用リーダー
イカメタルゲームで最も大事なことは、スッテを自在に動かすこと。
スッテ数と引き換えに操作が鈍くなってしまうイカリーダーを使ったアシストリグでは、いくら良いスッテを使っていても、誘いを活かすことはできません。
耐力イカリーダーはその問題を解決するため、高操作性、軽量、高強度の三拍子揃った「耐力エギスナップ」を採用しました。
ライトタックルでのスッテ操作をサポートします。
全長は扱いやすい1mと、タナを探れる1.5mの設定とし、それぞれに誘いが活きるショートエダス5cmと、ふわふわ誘うロングエダス20cmを設けました。
回転部が多いダブルクレンを採用しているので、多少のクラゲ絡みでもライントラブルの原因となる糸ヨレを減少させ、かつエダスとの接続には回転ビーズを採用しているトラブルレス仕様。
ストレスのないイカメタルゲームを楽しみたい方に、このリーダーをオススメいたします。