※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#150L 耐力イカリーダー OWNER(オーナーばり) 19530135 #150L 耐力イカリーダー OWNER(オーナーばり) 19530135

耐力イカリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)150 注文コード19530135 品番#150L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

トラブルレスなイカメタル用リーダー
イカメタルゲームで最も大事なことは、スッテを自在に動かすこと。
スッテ数と引き換えに操作が鈍くなってしまうイカリーダーを使ったアシストリグでは、いくら良いスッテを使っていても、誘いを活かすことはできません。
耐力イカリーダーはその問題を解決するため、高操作性、軽量、高強度の三拍子揃った「耐力エギスナップ」を採用しました。
ライトタックルでのスッテ操作をサポートします。
全長は扱いやすい1mと、タナを探れる1.5mの設定とし、それぞれに誘いが活きるショートエダス5cmと、ふわふわ誘うロングエダス20cmを設けました。
回転部が多いダブルクレンを採用しているので、多少のクラゲ絡みでもライントラブルの原因となる糸ヨレを減少させ、かつエダスとの接続には回転ビーズを採用しているトラブルレス仕様。
ストレスのないイカメタルゲームを楽しみたい方に、このリーダーをオススメいたします。

長さ(cm)【枝】20 全長(cm)150 号数【幹糸】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする