※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
全長(cm)75
注文コード19530151
品番#75
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
用途別で迷わない!イカメタル用リーダー
キャスト/波止用:絡まない極ショート
スッテ用:シェイクが活きる
オールマイティ:誘い&乗せの合せ技
エギ用:大型&低活性対応
硬質エダス&直結タイプでアタリ明確!
お得な4組パックでフグ、サゴシが多い日にも安心。
使い分けやすい状況に応じたラインナップ