※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#120 SQ-60 イカメタルの基本 OWNER(オーナーばり) 19530169 #120 SQ-60 イカメタルの基本 OWNER(オーナーばり) 19530169

SQ-60 イカメタルの基本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)120 注文コード19530169 品番#120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

用途別で迷わない!イカメタル用リーダー
キャスト/波止用:絡まない極ショート
スッテ用:シェイクが活きる
オールマイティ:誘い&乗せの合せ技
エギ用:大型&低活性対応
硬質エダス&直結タイプでアタリ明確!
お得な4組パックでフグ、サゴシが多い日にも安心。
使い分けやすい状況に応じたラインナップ

備考オールマイティ 長さ(cm)【枝】10 全長(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする