※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ミユキ産業の ディスク研磨材
ミユキ産業の フェルトディスク
ラジアルディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
19530184
品番
BR1006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。
外径(Φmm)
100
幅(mm)
20
粒度
400
砥材
ナイロン繊維不織布
用途
各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合材
各種金属
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。