※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR1007 ラジアルディスク ミユキ産業 19530193 BR1007 ラジアルディスク ミユキ産業 19530193 BR1007 ラジアルディスク ミユキ産業 19530193

ラジアルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 19530193 品番 BR1007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。

外径(Φmm)100 幅(mm)20 粒度600 砥材ナイロン繊維不織布 用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材各種金属
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする