ミユキ産業
ミユキ産業の ディスク研磨材
ミユキ産業の フェルトディスク
ラジアルディスク (フェルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
19530227
品番
BRF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ステンレス、一般金属用
外径(Φmm)
100
幅(mm)
13
砥材
ナイロン繊維不織布
用途
金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。
種別
フェルト
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合材
ステンレス、一般金属
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。