※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML5060S-320 ラインダーS ミユキ産業 19530376 ML5060S-320 ラインダーS ミユキ産業 19530376

ラインダーS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 19530376 品番 ML5060S-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。ナイロン不織布を使用。

外径(Φmm)50 穴径(Φmm)8 幅(mm)60 粒度320 砥材ナイロン繊維不織布 用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。 トラスコ品番828-9532 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする