※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ミユキ産業の 軸付研磨
ミユキ産業の フラップホイール
フラップホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
19530464
品番
FW1002509-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
外径(Φmm)
100
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
粒度
100
穴径(Φmm)
9.53
用途
各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。
砥材
アルミナ
適合材
各種金属
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。