※使用例

ブルックリンランドリール ベルト式室内物干し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19531103 品番-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×100×47 付属品フック2個付き 仕様ロック機構付・穴加工付 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
注意
※本製品に火または50℃の高温なものを近づけないでください。
表面が変形・変色、ベルトなどが破損します。
※本製品に衣類以外の物や貴重品などは、掛けないでください。(ハンガーなど除く)
※本製品を使用しない際はベルト部を収納し取り付けたベース部に付けて下さい。
※ベルトタイプですので、汚れや湿っている状態での収納などを行った場合、まれに付着した水分がカビの繁殖につながる場合がある為、乾いた状態でのご使用をお勧めいたします。
※最大荷重表記していますが、取付対象物で設定加重は違ってきますので、取付状況には厳重に注意をお願い致します。
※本製品のベルトを伸ばし使用時、赤印が見えればそれ以上伸ばさないでください。
※ロック解除後のベルト収納時は、フック先端部が目や体に当たらないように手で持ち厳重に注意し、ゆっくり収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする