曜日別特売
1530 ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式 カマキ 19531514

ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19531514品番1530
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。

用途
25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(m)1.5~3.0質量(g)1200切断対象25cmまでの枝、太い枝

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19531548
2019-07-31
用途: 庭の樹木、枝の選定に使用。太い枝もカットできるので、スペアとして2台目の購入。
農・林・水産業

ノコ刃を付けて切る場合に、長さを調節するネジを締めていても、パイプがすっぽ抜ける場合があるので、補強策をして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 19531514
2017-11-24
用途: 高枝を切るため

ロープを引っ張るやり方なので 枝が簡単に切れる。
でも上ばかり見ているので首が疲れる(このコメントは商品感想ではないです)
のこぎりは 切りたい枝が揺れるので全く切れない。どのようにのこぎりを使うのか疑問???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする