画像準備中

ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19531548 品番1000-DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。

用途
25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(m)1.4〜3.0 質量(g)1200 切断対象25cmまでの枝、太い枝

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19531548
2019-07-31
用途:
庭の樹木、枝の選定に使用。太い枝もカットできるので、スペアとして2台目の購入。
農・林・水産業

ノコ刃を付けて切る場合に、長さを調節するネジを締めていても、パイプがすっぽ抜ける場合があるので、補強策をして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
19531514
2017-11-24
用途:
高枝を切るため

ロープを引っ張るやり方なので 枝が簡単に切れる。
でも上ばかり見ているので首が疲れる(このコメントは商品感想ではないです)
のこぎりは 切りたい枝が揺れるので全く切れない。どのようにのこぎりを使うのか疑問???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする