コンパクト剪定鋏 バイパスタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19532327 品番P-850
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!

全長(mm)180 刃渡り(mm)40 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19532327
2021-04-02
用途:
主にぶどうの剪定、収穫に使用
農・林・水産業

この型のステンレス製のもの(P850-S)がとてもコンパクトなので、ホルダーでなくズボンのサイドポケットにいつも入れて使っていました。ただ、P850-Sは柄の色が緑色で、落とした時に草に紛れてわかりにくく、赤いテープを巻いて使っていました。
ここでは取り扱っていないようなので同じ型のハードメッキタイプを購入しました。P850は柄があざやかな水色なので助かります。なお、今回購入した時に、なぜかバネが付いていませんでした。すぐに問い合わせて送ってもらいましたが、検品がきちんと出来ていなかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする