RH60-R1.6 巻きハンダ モノタロウ 19532537 RH60-R1.6 巻きハンダ モノタロウ 19532537 RH60-R1.6 巻きハンダ モノタロウ 19532537

巻きハンダ

(182件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)1.6 注文コード19532537 品番RH60-R1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は線径など10種類から選べます 他の種類を見る

作業性がよく、発煙も少ない。

線径(Φmm)1.6 質量(kg)1 用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 182
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
作業性が良い
卸売・小売業

鉛入りで作業性がとても良い。
無くなったらリピートします。

対象商品:
19532555
2026-02-04
用途:
電気工作
菊本産業 様

たくさんあり簡単に半田付けできまして重宝します!
今後もよろしくお願いします!
ちょこちょこ買わなくて助かります!

対象商品:
19532555
2026-01-23
用途:
電子部品のはんだ付け
サービス業

はんだのりも良く量もあり、扱いやすい商品です。
メーカー品と比べても遜色ないと思います。

2026-01-16
用途:
オーディオ機器の基板半田付け
株式会社Conclusion 様 (製造業)

もう何年も同じものを買い続けています。回路動作品質の関係からこの鉛入りはんだを使用しています。時に問題はありません。

2025-06-10
用途:
電子部品へのハンダ付け作業

本来は機械により自動ハンダ付けを行われているものをいざ手で作業をするとなると、ハンダごてやハンダとの相性みたいなのがあるのに気が付きます。
この組み合わせ、作業がしやすいな。という組み合わせを見つけられると良いと思います。

2025-01-29
用途:
2輪メンテナンス
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近はハンダの値上がりが激しいので購入しました。20〜100wまで色んなコテとボンベ式ハンディバーナーで使って見ましたが今のところ問題ナシ。小さな接点からAV40のような太いターミナルケーブルの端子に流してもやはり普通に使えました。

対象商品:
19532555
2025-02-20
用途:
電子工作

メーカー品と比べても溶けやすさに遜色無く、安定して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
19532555
2024-08-03
用途:
電子部分の組み立て
医療・福祉・介護関連業

溶解温度が低いので、作業しやすいハンダです。
溶解した時の粘度がサラサラなので、浸潤速度は早いですが、傾斜面には保持しにくいところがあります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ステンレス同士の接合にも使用可能ですか。
回答:
ステンレスにもご使用できます。
ステンレス用のフラックスを必ず使用してください。
2024-03-13
質問:
ステンドグラス用に使用可能ですか。
回答:
ステンドグラスにはご使用できません。
2024-03-13
質問:
フラックスに含まれる松脂やエタノール等の成分割合を教えてください。
回答:
フラックスの成分ですが、天然のロジン(松脂)が約2%含まれています。
1人が参考にしています
2024-03-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする