※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.4 SR-25 張替え仕掛 ナイロン水中糸仕様 OWNER(オーナーばり) 19534457 #0.4 SR-25 張替え仕掛 ナイロン水中糸仕様 OWNER(オーナーばり) 19534457

SR-25 張替え仕掛 ナイロン水中糸仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】2.0号 注文コード19534457 品番#0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

天糸部とイカリを除く仕掛けです。扱作性が抜群なザイトナイロン水中糸、あみ込み目印、白一体サカサ、チタンチューブ鼻かん使用。

サイズ【チタンチューブ鼻かん】6.5号【白一体サカサ】2.0号 全長(m)4.7 形態仕掛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする